| |
|
| Artikel-Nr.: 894-FM1058 Herst.-Nr.: 89050 EAN/GTIN: 4015544722222 |
| | |
|
| | |
| Hygostar Quick&Clean Kit Single Edelstahl Handschuhset mit magnetischer Ablage für Bäckereien Hygostar Quick&Clean Kit Single Edelstahl7-teiliges Hygiene Set mit Handschuhen und Halterung aus Edelstahl zum Anhängen oder Ablegen auf der Kasse oder dem Tresen. Der Handschuh kann mithilfe des Rings auf der Ablage fixiert werden. - leicht wechselbar
- Kunststoffring
- platzsparend
- hygienischer Zugriff auf Lebensmittel
- Kunststoffhalterung mit Magnet
- alternativ am Hosenbund zu fixieren
Lieferumfang: 1 x Kunststoffring 1 x Halterung (Edelstahl) 5 x Hygiene-Handschuh Weitere Informationen: | | Produktart: | Einweghandschuhe | Produktkategorie: | Handschuhe | Farbe: | transparent | Eigenschaft: | magnetisch | lebensmittelgeeignet | Marke: | Franz Mensch | Material: | Edelstahl | Coex PE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |