Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-FM1057 Herst.-Nr.: 89040 EAN/GTIN: 4015544720464 |
| | |
|
| | |
| Hygostar Quick&Clean Kit Double Kunststoff Handschuhset mit magnetischer Ablage für Bäckereien Hygostar Quick&Clean Kit Double Kunststoff7-teiliges Hygiene Set mit Handschuhen und Halterung zum Anhängen oder Ablegen auf der Kasse oder dem Tresen. Der Handschuh kann mithilfe des Rings auf der Ablage fixiert werden. - leicht wechselbar
- Kunststoffring
- platzsparend
- hygienischer Zugriff auf Lebensmittel
- Kunststoffhalterung mit Magnet
- alternativ am Hosenbund zu fixieren
Lieferumfang: 2 x Kunststoffring 2 x Halterung (Kunststoff) 10 x Hygiene-Handschuh Weitere Informationen: | | Produktart: | Einweghandschuhe | Produktkategorie: | Handschuhe | Farbe: | transparent | Eigenschaft: | magnetisch | lebensmittelgeeignet | Material: | Kunststoff | Coex PE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 36,82* | € 48,71* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,91* | € 48,72* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 38,15* | € 50,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,93* | € 61,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|