Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mundschutz weiß 3-lagig Gummiband, mit gepolsterten Gummibändern


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mundschutz weiß 3-lagig Gummiband, mit gepolsterten Gummibändern
Mundschutz weiß 3-lagig Gummiband, mit gepolsterten Gummibändern
Mundschutz weiß 3-lagig Gummiband, mit gepolsterten Gummibändern
Artikel-Nr.:
     894-FM1054
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     291761
EAN/GTIN:
     4015544712278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Franz Mensch Einweg-Mundschutz blau 3-lagig mit Gummiband
Mundschutz mit Gummiband

  • atemdurchlässig
  • nicht steril
  • flexibel durch verstellbaren Nasenbügel
  • Erfüllung der EN14683 Typ II: Ausgezeichnete Filterleistung, geringer Atemwiderstand, bakterielle Filterleistung (BFE): >99 %
  • fusselfrei und hautfreundlich
  • 2-lagig oder 3-lagig
  • mit Gummi- oder Bindeband ausgestattet
  • wahlweise mit Aktivkohle für den Schutz vor belästigenden Gerüchen

Maße (B x H): 17,5 x 9 cm

Material: Polypropylen-Vlies (PP)

VE: 50 oder 100 Stück in Spenderbox

Normen: CE, nicht zweimal verwendbar, 93/42/EWG, EN 14683 TYP II , MPG - Medizinproduktklasse I


  • Größe: 17,5 x 9 cm
Weitere Informationen:
Stück [VE]:
50
Farbe:
blau
Lagen:
3
Verschluss:
Gummiband
Marke:
Franz Mensch
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,60*
3 Tage
14
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,53*
€ 2,62*
7 Tage
30
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,65*
6 Tage
75
pro Satz
€ 3,79*
ab € 1,83*
€ 3,12*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,80*
€ 3,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
29176
ab € 0,97*
Ähnlich
Franz Mensch
29170
ab € 1,34*
Ähnlich
Soennecken
195074000
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygostar
29177
ab € 1,33*
Ähnlich
Hygostar
29175
ab € 1,33*
Ähnlich
Hygostar
291771
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.