Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Handschuh Polyclassic Strongim 500er Beutel verpackt, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HDPE-Handschuh Polyclassic Strongim 500er Beutel verpackt, transparent
HDPE-Handschuh Polyclassic Strongim 500er Beutel verpackt, transparent
HDPE-Handschuh Polyclassic Strongim 500er Beutel verpackt, transparent
Artikel-Nr.:
     894-FM1021
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26419
EAN/GTIN:
     4015544264197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Franz Mensch HDPE-Handschuh Polyclassic Strong transparent im praktischen Spenderkarton
HDPE Polyclassic Einmalhandschuh

 

  • Stärke ca. 12 my
  • sehr gut als Diesel-Handschuh geeignet
  • puderfrei
  • im 500er Spender/Karton

Material: HDPE

Länge: 29 cm

Farbe: Transparent

Größe: L

 

1 VE = 500 Stück


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
500
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
transparent
Marke:
Franz Mensch
Material:
Polyethylen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 3,41*
1
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,55*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,55*
11 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,15*
€ 4,49*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 5,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.