Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh S1P, ELTEN MAVERICK blue Low ESD S1P, Kappe aus Stahl Version: 38 - Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh S1P, ELTEN MAVERICK blue Low ESD S1P, Kappe aus Stahl Version: 38 - Größe 38
Sicherheitsschuh S1P, ELTEN MAVERICK blue Low ESD S1P, Kappe aus Stahl Version: 38 - Größe 38
Artikel-Nr.:
     894-EL2335.38
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     723351-38
EAN/GTIN:
     4030839192986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuh MAVERICK blue Low S1P ESD SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 38 - Größe 38

Elten Sicherheitsschuh MAVERICK blue S1P ESD SRC

sportlicher Sicherheitsschuh in modernem Design

  • strapazierfähiges Obermaterial
  • hoher Tragekomfort
  • Stahlkappe
  • atmungsaktives Futter
  • Durchtrittschutz frei von Metall
  • frei von Leder
  • Lasche ist gepolstert

Material: Mikrofaser, Textilgewebe

Farbe: blau-weiß

Größen: 38 - 48


  • Version: 38 - Größe 38
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
38
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten blau esd-sicherheitsschuhe, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 60,04*
€ 73,90*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,02*
€ 73,91*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,39*
€ 73,91*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,27*
€ 74,49*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 73,31*
€ 88,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,61*
€ 105,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,98*
€ 104,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,74*
€ 100,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,03*
€ 95,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,31*
€ 87,24
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-38
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204084-38
ab € 5,98*
Zubehör
ELTEN
204085-38
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-38
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-38
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-38
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.