Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschuhe Sensation XXT Low ESD S2 Größen: 36 - 48 Version: 46 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Sicherheitsschuhe Sensation XXT Low ESD S2 Größen: 36 - 48 Version: 46 - Größe: 46
Elten Sicherheitsschuhe Sensation XXT Low ESD S2 Größen: 36 - 48 Version: 46 - Größe: 46
Artikel-Nr.:
     894-EL1035.46
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729720-46
EAN/GTIN:
     4030839374948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe Sensation XXT Low ESD S2 Halbschuhe mit innovativer Wellmaxx-Sohle

Ausgewählte Version: 46 - Größe: 46

Elten Sicherheitsschuhe Sensation XXT Low ESD S2

Maximale Sprungkraft und Gelenkschonung dank der innovativen Wellmaxx-Sohle

  • Kunststoffkappe
  • gepolsterte Lasche
  • anatomisches Fußbett
  • ESD-fähig
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • rutschfeste PU-Sohle
  • angenehm leicht
  • Sohlekern aus Infinergy bietet maximle Dämpfung
  • extra Schnürsenkel beiliegend

Material: wasserabweisendes Textilmaterial in Jeans-Optik, wasserabweisendes Nubukleder, Textilfutter

Farbe: blau

Größen: 36 - 48


  • Version: 46 - Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
46
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Sicherheitsklasse:
S2
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau
Eigenschaft:
ESD-Fähig | atmungsaktiv | antistatisch | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,19*
€ 84,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,43*
€ 84,02*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,43*
€ 84,02*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,21*
€ 84,17*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 82,44*
€ 100,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,10*
€ 119,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,57*
€ 117,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,43*
€ 109,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,01*
€ 105,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,44*
€ 98,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204026-46
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-46
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
204082-46
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-46
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-46
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.