Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

729720/46, SENSATION XXT Low ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 46 EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 12
Artikel-Nr.:
     260S-1015997
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729720-46
EAN/GTIN:
     4030839374948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

729720/46, SENSATION XXT Low ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 46 EN ISO 20345 S2 SRC, Form A Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/ Hydrophobiertes Nubukleder, Textilfutter Bioactive PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten esd-halbschuh, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, ESD-Stiefel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,18*
€ 83,64*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,46*
€ 83,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,17*
€ 83,66*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,38*
€ 83,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,48*
€ 88,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,66*
€ 99,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,01*
€ 96,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,25*
€ 91,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,84*
€ 89,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,46*
€ 80,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-46
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-46
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204082-46
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-46
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-46
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.