Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1082116 Herst.-Nr.: 729720-46 EAN/GTIN: 4030839374948 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh, SENSATION XXT Low ESD S2, 729720-46 •• Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder • Textilfutter Bioactive • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • • PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS • • Kunststoffkappe • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A • • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten esd-halbschuh, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN WELLMAXX |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,18* | € 83,64* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,46* | € 83,66* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 67,17* | € 83,66* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 67,38* | € 83,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,48* | € 88,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|