Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding Spezialmarker Reifenmarker 8050, 2 - 4 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edding Spezialmarker Reifenmarker 8050, 2 - 4 mm, weiß
Edding Spezialmarker Reifenmarker 8050, 2 - 4 mm, weiß
Edding Spezialmarker Reifenmarker 8050, 2 - 4 mm, weiß
Edding Spezialmarker Reifenmarker 8050, 2 - 4 mm, weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-ED0275
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8050049
EAN/GTIN:
     4004764784448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Edding 8050 Reifenmarker zum markieren von Reifen und anderen Gummiteilen
edding® 8050 Reifenmarker

Reifenmarker zum dauerhaften Markieren von Reifen und anderen Gummioberflächen z.B. beim Reifenwechsel.

  • geruchsarme Pigmenttinte auf Alkoholbasis
  • lackartig deckend
  • Tusche ist wasser-, licht- und abtriebbeständig
  • Strichstärke: 2-4 mm

Weitere Informationen:
Strichbreite [mm]:
2
Produktart:
Reifenmarker
Produktkategorie:
Stifte und Marker
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
wasserfest
Tinte:
permanent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 3,55*
€ 5,86*
2 Tage
213
1
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 5,88*
1 Tag
107
1
€ 5,49*
ab € 3,57*
€ 5,90*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,57*
€ 5,92*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8750049
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.