Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenmarker 8050, 2-4mm, weiß EDDING 8050049


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reifenmarker 8050, 2-4mm, weiß EDDING 8050049
Reifenmarker 8050, 2-4mm, weiß EDDING 8050049
Reifenmarker 8050, 2-4mm, weiß EDDING 8050049
Reifenmarker 8050, 2-4mm, weiß EDDING 8050049
Reifenmarker 8050, 2-4mm, weiß EDDING 8050049
Reifenmarker 8050, 2-4mm, weiß EDDING 8050049
Reifenmarker 8050, 2-4mm, weiß EDDING 8050049
Reifenmarker 8050, 2-4mm, weiß EDDING 8050049
Reifenmarker 8050, 2-4mm, weiß EDDING 8050049
Reifenmarker 8050, 2-4mm, weiß EDDING 8050049
Reifenmarker 8050, 2-4mm, weiß EDDING 8050049
Reifenmarker 8050, 2-4mm, weiß EDDING 8050049
Reifenmarker 8050, 2-4mm, weiß EDDING 8050049
Reifenmarker 8050, 2-4mm, weiß EDDING 8050049
Reifenmarker 8050, 2-4mm, weiß EDDING 8050049
Reifenmarker 8050, 2-4mm, weiß EDDING 8050049
Reifenmarker 8050, 2-4mm, weiß EDDING 8050049
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     639-249340
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     8050049
EAN/GTIN:
     4004764784448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Spezialmarker Reifenmarker 8050. Für Reifen und Gummiteile. Geruchsarme Pigmenttinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Lackartig deckend. Permanent. Rundspitze. Spezialmarker zur Beschriftung von Reifen und Gummiteilen. Marker mit Pumpsystem. Belüftete Kappe nach ISO 11540. Tusche ist wasser-, licht- und abtriebbeständig.. Schaftmaterial: Aluminium. Schaftfarbe: weiß. Strichstärke: 2 - 4 mm. Schreibfarbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
lackartige Tinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiß
Strichstärke:
2-4 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Pigmentmarker, Reifenmarker, Reifenmarkierer, lackmarker edding weiß, holzmarker, edding holzmarker, SB EDDING, EDD8050049, 145711, 8050049, 3700248, 4-8050049, Permanentmarker, Wasserfeste Marker, Wetterfeste Marker, Marker für CDs
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 3,47*
€ 5,76*
1 Tag
196
1
€ 5,95*
ab € 3,50*
€ 5,78*
1 Tag
75
1
€ 5,49*
ab € 3,57*
€ 5,88*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,58*
€ 5,89*
1
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8750049
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.