Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 8050 Reifenmarker weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 8050 Reifenmarker weiß
edding 8050 Reifenmarker weiß
edding 8050 Reifenmarker
edding 8050 Reifenmarker weiß
edding 8050 Reifenmarker
edding 8050 Reifenmarker
edding 8050 Reifenmarker
edding 8050 Reifenmarker
edding 8050 Reifenmarker
edding 8050 Reifenmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764784448
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8050049
EAN/GTIN:
     4004764784448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Reifenmarker zum dauerhaften Markieren von Reifen und anderen Gummioberflächen z.B. bei Reifenwechsel. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-4 mm. Die lackartig deckende Tinte ist wasser-und wischfest, schnelltrocknend und extrem lichtbeständig. Ersatzspitzen sind erhältlich. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764784448
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Reifenmarker
Artikelbezeichnung:
edding 8050 Reifenmarker weiß
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Praktisches Werkzeug für die verlässliche und deckende Beschriftung von Reifen.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
393600 G
Paletten-Abmessung Volumen:
864000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
16000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
22.5 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Hält dauerhaft im Innen- und Außenbereich. Die Folienversiegelung stellt sicher, dass das Produkt beim Kauf unbenutzt ist. Hochwertiges Markenprodukt.
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Weiß
Strichstärke:
2-4 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Extrem lichtbeständige, deckende, lackartige Tinte
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8750049
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.