Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 8750 Industrie Lackmarker weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 8750 Industrie Lackmarker weiß
edding 8750 Industrie Lackmarker weiß
edding 8750 Industrie Lackmarker
edding 8750 Industrie Lackmarker weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-277451
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8750049
EAN/GTIN:
     4004764103812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Industrie Lackmarker zum hochpermanenten Markieren von leicht öligen, staubigen und dunklen Oberflächen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-4 mm. Die hochpermanente Tinte des Industrie Lackmarkers ist lichtbeständig, schnelltrocknend, stark deckend sowie wasserfest, salzwasser- und abriebbeständig. Passende Ersatzspitzen (edding 750 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764103812
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Lackmarker
Artikelbezeichnung:
edding 8750 Industrie Lackmarker weiß
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Speziallösung für äußerst permanente und deckende Markierungen auf leicht öligen oder staubigen Oberflächen.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
436000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
864000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
16000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
23.4 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Hält dauerhaft im Innen- und Außenbereich. Selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen sind die Markierungen sichtbar. Die Folienversiegelung stellt sicher, dass das Produkt beim Kauf unbenutzt ist. Intensive Farben. Breites Farbsortiment.
Garantie gewährt:
Nein
max. zulässige Temperatur:
300 °C
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Weiß
Strichstärke:
2-4 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Stark deckende, hoch permanente, lackartige Tinte, salzwasserbeständig
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
645
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,60*
2 Tage
370
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 3,86*
1 Tag
330
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,93*
€ 3,86*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,47*
€ 3,87*
3 Tage
247
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-750N
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.