Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke, EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff,für Verkaufsräume u. Büros,schwarz,LxB 150,0 x 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke, EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff,für Verkaufsräume u. Büros,schwarz,LxB 150,0 x 7,5 cm
Kabelbrücke, EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff,für Verkaufsräume u. Büros,schwarz,LxB 150,0 x 7,5 cm
Kabelbrücke, EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff,für Verkaufsräume u. Büros,schwarz,LxB 150,0 x 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-EB40020
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     40020
EAN/GTIN:
     4044589218995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
EHA-Kabelbrücke für Verkaufsräume und Büros
EHA® Kunststoff-Kabelbrücken

  • schnell und einfach verlegt
  • kostengünstige Lösung gegen Stolperfallen
  • zur Verklebung
  • Farben: schwarz, grau, beige, blau, mint oder gelb
  • Anwendungsbereiche: Verkaufsräume und Büros

Technische Daten:

  • Höhe 1,2 cm * Breite 7,5cm, mit 2 Innenkammern à 8,0 x 11,0 mm
  • oder Höhe 1,7 cm * Breite 10,0cm, mit 2 Innenkammern à 11,0 x 13,0 mm



Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
1,2
Länge [cm]:
150
Tiefe [cm]:
7,5
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
schwarz
Anzahl Kanäle:
2
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben
Bestückung:
zum durchschieben
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 20,23*
€ 27,84*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 20,28*
€ 28,76*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,63*
€ 29,03*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,03*
€ 29,53*
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,85*
€ 39,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 26,78*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,87*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40620
ab € 20,44*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 34,36*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 20,51*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40400
ab € 32,85*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 20,52*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 32,89*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 32,03*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 29,12*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 43,12*
Ähnlich
Hildebrandt
40920
ab € 37,114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.