Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkästen, mit Zahlenschloss, Größe: 30,2 x 20,8 x 11,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselkästen, mit Zahlenschloss, Größe: 30,2 x 20,8 x 11,8 cm
Schlüsselkästen, mit Zahlenschloss, Größe: 30,2 x 20,8 x 11,8 cm
Schlüsselkästen, mit Zahlenschloss, Größe: 30,2 x 20,8 x 11,8 cm
Schlüsselkästen, mit Zahlenschloss, Größe: 30,2 x 20,8 x 11,8 cm
Schlüsselkästen, mit Zahlenschloss, Größe: 30,2 x 20,8 x 11,8 cm
Schlüsselkästen, mit Zahlenschloss, Größe: 30,2 x 20,8 x 11,8 cm
Artikel-Nr.:
     894-DI1966
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     196623
EAN/GTIN:
     4005546104478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Durable KEY BOX CODE 36 Schlüsselkasten 3-zeiliges Zahlensschloss, mit 36 Schlüsselhaken
DURABLE Schlüsselkasten KEY BOX code

sorgt für Ordnung und Übersicht aller wichtigen Schlüssel in Ihrem Unternehmen. Ideal für die Nutzung/den Zugriff von mehreren Personen.

  • optisch ansprechendes Gehäuse aus hochwertigem Aluminium zur Wandmontage
  • Tür abschließbar über Zahlenschloss mit individuell einstellbarem Code
  • wahlweise mit 36 oder 72 Schlüsselhalterungen
  • variable Anordung der Schlüsselleisten nach Einsortierung der Schlüssel möglich

zum Lieferumfang gehören 6 KEY CLIP-Schlüsselanhänger (verschiedenfarbig), inkl. Montagematerial


Weitere Informationen:
Breite [mm]:
302
Höhe [mm]:
208
Tiefe [mm]:
118
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
36
Verschluss:
Zahlenschloss
Angebote (60)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,49*
ab € 70,06*
€ 81,13*
3 Tage
5
€ 5,95*
ab € 71,74*
€ 82,89*
€ 6,78*
ab € 71,50*
€ 82,94*
5 Tage
33
Frei Haus
ab € 72,06*
€ 83,16*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 107,63*
€ 121,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.