Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkästen DURABLE, für 12 Schlüssel, zur Wandmontage, nicht abschließbar, Größe 16,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselkästen DURABLE, für 12 Schlüssel, zur Wandmontage, nicht abschließbar, Größe 16,0 cm
Schlüsselkästen DURABLE, für 12 Schlüssel, zur Wandmontage, nicht abschließbar, Größe 16,0 cm
Schlüsselkästen DURABLE, für 12 Schlüssel, zur Wandmontage, nicht abschließbar, Größe 16,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-DI1960
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     196023
EAN/GTIN:
     4005546103884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Schlüsselbox
Durable KEY BOX 12 Schlüsselkasten mit Drehriegelverschluss und Vorrichtung für 12 Schlüssel
DURABLE Schlüsselkasten KEY BOX

  • sorgt für Ordnung und Übersicht aller wichtigen Schlüssel in Ihrem Unternehmen
  • optisch ansprechendes Gehäuse aus hochwertigem Aluminium zur Wandmontage
  • Tür abschließbar über Zylinderschloss (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten, außer DI1960)
  • sechs Ausführungen wahlweise für 12, 18, 36, 48, 54 oder 72 Schlüssel
  • variable Anordnung der Schlüsselleisten nach Einsortierung der Schlüssel möglich
  • zum Lieferumfang gehören 6 KEY CLIP-Schlüsselanhänger (verschiedenfarbig)
  • inkl. Montagematerial

Weitere Schlüsselanhänger bitte separat bestellen:

Bestellnummer: DI1957


Weitere Informationen:
Breite [mm]:
302
Höhe [mm]:
160
Tiefe [mm]:
118
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
12
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 36,15*
€ 45,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 38,14*
€ 47,86*
4 Tage
28
€ 6,95*
ab € 38,51*
€ 50,45*
€ 5,50*
ab € 42,23*
€ 54,18*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 54,28*
€ 66,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.