Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten Wandmontage, Türe abschließbar, für 48 Schlüssel, inkl. 6 Key Clip-Schlüsselanhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselkasten Wandmontage, Türe abschließbar, für 48 Schlüssel, inkl. 6 Key Clip-Schlüsselanhänger
Schlüsselkasten Wandmontage, Türe abschließbar, für 48 Schlüssel, inkl. 6 Key Clip-Schlüsselanhänger
Schlüsselkasten Wandmontage, Türe abschließbar, für 48 Schlüssel, inkl. 6 Key Clip-Schlüsselanhänger
Schlüsselkasten Wandmontage, Türe abschließbar, für 48 Schlüssel, inkl. 6 Key Clip-Schlüsselanhänger
Schlüsselkasten Wandmontage, Türe abschließbar, für 48 Schlüssel, inkl. 6 Key Clip-Schlüsselanhänger
Schlüsselkasten Wandmontage, Türe abschließbar, für 48 Schlüssel, inkl. 6 Key Clip-Schlüsselanhänger
Schlüsselkasten Wandmontage, Türe abschließbar, für 48 Schlüssel, inkl. 6 Key Clip-Schlüsselanhänger
Schlüsselkasten Wandmontage, Türe abschließbar, für 48 Schlüssel, inkl. 6 Key Clip-Schlüsselanhänger
Artikel-Nr.:
     894-DI1954
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195423
EAN/GTIN:
     4005546103761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Durable KEY BOX 48 Schlüsselkasten mit Zylinderschloss und Vorrichtung für 48 Schlüssel
DURABLE Schlüsselkasten KEY BOX

  • sorgt für Ordnung und Übersicht aller wichtigen Schlüssel in Ihrem Unternehmen
  • optisch ansprechendes Gehäuse aus hochwertigem Aluminium zur Wandmontage
  • Tür abschließbar über Zylinderschloss (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten, außer DI1960)
  • sechs Ausführungen wahlweise für 12, 18, 36, 48, 54 oder 72 Schlüssel
  • variable Anordnung der Schlüsselleisten nach Einsortierung der Schlüssel möglich
  • zum Lieferumfang gehören 6 KEY CLIP-Schlüsselanhänger (verschiedenfarbig)
  • inkl. Montagematerial

Weitere Schlüsselanhänger bitte separat bestellen:

Bestellnummer: DI1957


Weitere Informationen:
Breite [mm]:
302
Höhe [mm]:
400
Tiefe [mm]:
118
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
48
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 74,95*
€ 94,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 76,76*
€ 96,21*
€ 6,78*
ab € 78,32*
€ 97,96*
€ 3,50*
ab € 78,54*
€ 98,62*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 109,38*
€ 133,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.