Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten Wandmontage, Türe abschließbar, für 54 Schlüssel, inkl. 6 Key Clip-Schlüsselanhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselkasten Wandmontage, Türe abschließbar, für 54 Schlüssel, inkl. 6 Key Clip-Schlüsselanhänger
Schlüsselkasten Wandmontage, Türe abschließbar, für 54 Schlüssel, inkl. 6 Key Clip-Schlüsselanhänger
Schlüsselkasten Wandmontage, Türe abschließbar, für 54 Schlüssel, inkl. 6 Key Clip-Schlüsselanhänger
Schlüsselkasten Wandmontage, Türe abschließbar, für 54 Schlüssel, inkl. 6 Key Clip-Schlüsselanhänger
Schlüsselkasten Wandmontage, Türe abschließbar, für 54 Schlüssel, inkl. 6 Key Clip-Schlüsselanhänger
Schlüsselkasten Wandmontage, Türe abschließbar, für 54 Schlüssel, inkl. 6 Key Clip-Schlüsselanhänger
Schlüsselkasten Wandmontage, Türe abschließbar, für 54 Schlüssel, inkl. 6 Key Clip-Schlüsselanhänger
Artikel-Nr.:
     894-DI1953
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195323
EAN/GTIN:
     4005546103754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Durable KEY BOX 54 Schlüsselkasten mit Zylinderschloss und Vorrichtung für 54 Schlüssel
DURABLE Schlüsselkasten KEY BOX

  • sorgt für Ordnung und Übersicht aller wichtigen Schlüssel in Ihrem Unternehmen
  • optisch ansprechendes Gehäuse aus hochwertigem Aluminium zur Wandmontage
  • Tür abschließbar über Zylinderschloss (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten, außer DI1960)
  • sechs Ausführungen wahlweise für 12, 18, 36, 48, 54 oder 72 Schlüssel
  • variable Anordnung der Schlüsselleisten nach Einsortierung der Schlüssel möglich
  • zum Lieferumfang gehören 6 KEY CLIP-Schlüsselanhänger (verschiedenfarbig)
  • inkl. Montagematerial

Weitere Schlüsselanhänger bitte separat bestellen:

Bestellnummer: DI1957


Weitere Informationen:
Breite [mm]:
302
Höhe [mm]:
280
Tiefe [mm]:
118
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
54
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 69,96*
€ 81,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 69,73*
€ 81,92*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 73,06*
€ 85,60*
€ 6,78*
ab € 74,62*
€ 87,25*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 104,06*
€ 119,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.