Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassetten DURABLE Eroboxx Pulverbesch. Stahlblech, Zylinderschl. Gr. 35,2 x 12 x 27,6 cm, 4,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldkassetten DURABLE Eroboxx Pulverbesch. Stahlblech, Zylinderschl. Gr. 35,2 x 12 x 27,6 cm, 4,0 kg
Geldkassetten DURABLE Eroboxx Pulverbesch. Stahlblech, Zylinderschl. Gr. 35,2 x 12 x 27,6 cm, 4,0 kg
Geldkassetten DURABLE Eroboxx Pulverbesch. Stahlblech, Zylinderschl. Gr. 35,2 x 12 x 27,6 cm, 4,0 kg
Geldkassetten DURABLE Eroboxx Pulverbesch. Stahlblech, Zylinderschl. Gr. 35,2 x 12 x 27,6 cm, 4,0 kg
Geldkassetten DURABLE Eroboxx Pulverbesch. Stahlblech, Zylinderschl. Gr. 35,2 x 12 x 27,6 cm, 4,0 kg
Geldkassetten DURABLE Eroboxx Pulverbesch. Stahlblech, Zylinderschl. Gr. 35,2 x 12 x 27,6 cm, 4,0 kg
Geldkassetten DURABLE Eroboxx Pulverbesch. Stahlblech, Zylinderschl. Gr. 35,2 x 12 x 27,6 cm, 4,0 kg
Artikel-Nr.:
     894-DI1782
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     178257
EAN/GTIN:
     4005546102887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Durable Euroboxx Geldzählkassette für Banknoten und Euro-Münzen, herausnehmbarer Einsatz
DURABLE Geldkassette EUROBOXX

  • aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • acht Schächte im herausnehmbaren Zählbrett bieten Platz für alle Cent- und Euro-Münzen (Fassungsvermögen: 233,90 €)
  • Einsatz mit vier Fächern für Banknoten
  • Schaumstoffpolster im Deckel; abschließbar durch Zylinderschloss
  • mehrere Kassetten sind stapelbar

Gewicht: ca. 4 kg

Maße (B x H x T): 35,2 x 12,0 x 27,6 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
35,2
Höhe [cm]:
12,0
Tiefe [cm]:
27,6
Produktart:
Geldkassette
Produktkategorie:
Geldkassetten
Farbe:
grau
Anzahl Schlüssel:
2
Weitere Suchbegriffe: durable geldkassetten, geld kassette, DURABLE
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 73,02*
€ 90,90*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 96,44*
€ 117,82*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 98,63*
€ 120,85*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 103,12*
€ 126,47*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 147,89*
€ 178,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
177857
ab € 74,02*
Ähnlich
Durable
178058
ab € 22,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.