Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Zählbrett €UROBOARD® L, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Zählbrett €UROBOARD® L, anthrazit
DURABLE Zählbrett €UROBOARD® L, anthrazit
DURABLE Zählbrett €UROBOARD® L, anthrazit
DURABLE Zählbrett €UROBOARD® L, anthrazit
DURABLE Zählbrett €UROBOARD® L, anthrazit
DURABLE Zählbrett €UROBOARD® L, anthrazit
DURABLE Zählbrett €UROBOARD® L, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-178058
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     178058
EAN/GTIN:
     4005546102863
Suchbegriffe:
Banknotenfach
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Stabiles Zählbrett mit 8 Schächten für Euro- und Cent-Münzen. Münzfassungsvermögen: 233,90 € • Stabiles Zählbrett für alle Cent- und Euromünzen • Inkl. 8 Schächten für alle Cent- und Euro-Münzen und Geldscheinfach für Zwischenablage • Schneller Überblick dank versetzt angeordneter Münzfächer • Einfaches Aufnehmen und Absetzen des Brettes durch seitliche Griffmulden • Rutschfester Stand durch Gummipads • Münzfassungsvermögen: 233,90 €
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1780
Außenmaße (B x H x L/T):
324 mm x 34 mm x 190 mm
Farbe:
Anthrazit
Füllmenge:
233.9 Euro-Münzen
Serie:
€UROBOARD®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Füße, Gummifuß, Gummifüße, Geldzählbrett, Münzzählbrett, Zählbretter, geldzählbrett durable, einzelmünzbehälter, münzsortierstation, zählbrett, münzzählbrett, geldscheinfach, münzsortierbrett, münzrolldepot, geldzählmaschine, banknotenzähler, geldzählkasse
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
178157
€ 61,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.