Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette EUROBOXX®, 233,90 Euro, 352 x 120 x 276 mm, Stahlblech, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896029
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1782 57
EAN/GTIN:
     4005546102887
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geldkassette EUROBOXX®. Anzahl der Reihen: 8 Stück. Anzahl der Fächer für Banknoten: 4 Stück. Material und Farbe des Hartgeldeinsatzes: Polystyrol (PS). Ausstattung: Wertskala vorhanden, Schloss vorhanden. Mit herausnehmbarem Zählbrett, Möglichkeit, darunter Belege und Quittungen aufzubewahren, stapelbar durch den versenkbaren Griff und den gewölbten Boden. Max. Aufnahmebetrag an Münzgeld: 233,90 Euro. Verwendung für Münzwerte: 2 EURO bis 1 Cent. Größe (B x H x T): 352 x 120 x 276 mm. Material des Gehäuses: Stahlblech. Gehäusefarbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
Farbe:
silbergrau
Breite:
352 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
276 mm
Weitere Suchbegriffe: durable geldkassetten, geld kassette, Geldtransportkoffer, Kasse, Geldablage, Geldbox, Geldkoffer, Geld, DURABLE 1782, 1782
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 72,97*
€ 90,97*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 95,85*
€ 117,92*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 98,60*
€ 120,95*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 102,96*
€ 126,58*
€ 6,78*
ab € 105,64*
€ 129,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
177857
ab € 73,77*
Ähnlich
Durable
178058
ab € 22,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.