Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Geldkassette €UROBOXX®, anthrazit/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Geldkassette €UROBOXX®, anthrazit/grau
DURABLE Geldkassette €UROBOXX®, anthrazit/grau
DURABLE Geldkassette €UROBOXX®, anthrazit/grau
DURABLE Geldkassette €UROBOXX®, anthrazit/grau
DURABLE Geldkassette €UROBOXX®, anthrazit/grau
DURABLE Geldkassette €UROBOXX®, anthrazit/grau
DURABLE Geldkassette €UROBOXX®, anthrazit/grau
Artikel-Nr.:
     C1138-178257
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     178257
EAN/GTIN:
     4005546102887
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Verschließbare Geldkassette inkl. herausnehmbarem Zählbrett. Münzfassungsvermögen: 233,90 € • Elegante und hochwertige Geldzählkassette aus Metall • Inkl. einem herausnehmbaren Zählbrett mit 8 Schächten für alle Cent- und Euromünzen, Geldscheinfach für Zwischenablage und einer Schale mit 4 Fächern für Banknoten • Mit versenkbarem, ergonomisch geformtem Griff • Gewölbter Boden für sicheres Stapeln mehrerer Kassetten • Absolute Sicherheit durch lückenlos schließenden Deckel, verdeckte Scharniere und doppelt übergreifendes Riegelschloss • Sicherer und problemloser Ersatz des Schlüssels dank individueller Schlüsselnummer • Münzfassungsvermögen: 233,90 € • Gewicht: ca. 4 kg
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1782
Außenmaße (B x H x L/T):
352 mm x 120 mm x 276 mm
Farbe:
Anthrazit / Grau
Füllmenge:
233.9 Euro-Münzen
Serie:
€UROBOXX®
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: durable geldkassetten, geld kassette, geldtransportkoffer, geldzählkassette, geldkassette, geldbox, geldkasten, banknotenbox, box für geld, box für münzen, geldkassette zählbrett, kassenkassette, kassenkoffer, kasse mit zählbrett, bargeldkasse, geldkassette stahl, transportkassette, geldkassette euro, dokumentenkassette
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
177857
ab € 73,80*
Ähnlich
Durable
178058
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.