Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE 174607 Neodym-Magnettaschen, A5 quer, 1 VE = 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE 174607 Neodym-Magnettaschen, A5 quer, 1 VE = 10 Stück
DURABLE 174607 Neodym-Magnettaschen, A5 quer, 1 VE = 10 Stück
DURABLE 174607 Neodym-Magnettaschen, A5 quer, 1 VE = 10 Stück
DURABLE 174607 Neodym-Magnettaschen, A5 quer, 1 VE = 10 Stück
DURABLE 174607 Neodym-Magnettaschen, A5 quer, 1 VE = 10 Stück
Artikel-Nr.:
     894-DI1746
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174607
EAN/GTIN:
     4005546109053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Durable Neodym-Magnettaschen extrem starke Haftkraft, scannertauglich und dokumentenecht
DURABLE Neodym Magnettaschen

für extra starke Haftkraft an Gitterboxen oder Regalen

  • besonders starke Neodym Magnete
  • für den Innen- und Außenbereich (Regenschutzklappe)
  • scannertauglich und dokumentenecht

1 VE = 10 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,3
Höhe [cm]:
21,8
Stück [VE]:
10
Produktart:
Dokumententasche | Kennzeichnungstasche
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
blau
Ausstattung:
Regenschutzklappe
Befestigungsart:
zur Magnetbefestigung
DIN Format:
DIN A5
Eigenschaft:
dokumentenecht | scannertauglich
Format:
Querformat
Material:
Polypropylen
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 34,05*
€ 41,81*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 36,58*
€ 44,65*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 36,50*
€ 44,66*
1 Tag
1
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 37,95*
€ 46,33*
Lager 894
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 52,30*
€ 63,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,25*
€ 75,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,05*
€ 75,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,55*
€ 72,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,41*
€ 68,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,50*
€ 64,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,30*
€ 62,24
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 94,93*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,42*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,82*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,476*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 72,38*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,80*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,22*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,17*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,52*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,24*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,08*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 81,91*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.