Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-897800002 Herst.-Nr.: 175407 EAN/GTIN: 4005546109138 |
| |
|
| | |
| Drahtbügeltasche mit flexiblem Draht zur leichten Fixierung an Transportbehältern. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Kennzeichnungstasche mit verzinktem, flexiblen Draht zur leichten und sicheren Fixierung • Für den Einsatz an Transportbehältern, Gitterboxen, Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A4 quer / 297 x 210 mm (B x H) • Außenformat mit Drahtbügel: 329 x 288 mm (B x H) Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 1754 | Außenmaße (B x H): | 311 mm x 280 mm | Farbe: | Dunkelblau | Für Formate: | A4 | Ausrichtung: | quer | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polypropylen (PP) | Innenmaße (B x H): | 297 mm x 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtbügeltasche, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, durable magnetrahmen a4, magnetrahmen, magnetrahmen a4, drahtbügeltaschen, sichttasche mit drahtbügel, sichthülle mit drahtbügel, etikettenhalter mit drahtbügel, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 100,24* | € 119,75* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 104,56* | € 124,82* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 107,13* | € 126,87* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 107,72* | € 128,33* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 111,29* | € 132,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Boxen (ab € 2,0048* pro Box) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|