Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA174607 Herst.-Nr.: 1746-07 EAN/GTIN: 4005546109053 |
| |
|
| | |
| - Magnettasche Neodym
- Werkstoff: PP
- Ausführung: dokumentenecht
- Farbe: dunkelblau
- Starke Haftkraft durch zwei eingeschweißte Neodym Stark-Magnete
- Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern
- blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie
- Geeignet für den Außeneinsatz, da Regenschutzklappe die Dokumente vor Staub und Feuchtigkeit schützt
- Außenformat (B x H): 223 x 218 mm
- Innenmaße (B x H): 210 x 148 mm
- Art der Verpackung und Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen: | | Befestigung: | magnetisch | Besonderheiten: | mit Regenschutzklpappe | Blattformat: | A5 | Breite: | 223 mm | Bruttogewicht: | 0.398 kg | Farbe: | blau | Farbname: | dunkelblau | für Format: | A5 quer | Höhe: | 218 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a5, magnetrahmen, magnetrahmen durable, 1746, Behälterbeschriftungstaschen, Beschriftungstaschen, Etikettentaschen, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalbeschriftungstaschen |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 33,96* | € 41,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 37,54* | € 46,15* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 36,83* | € 46,87* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 38,85* | € 47,49* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 40,43* | € 47,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,885* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|