Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche mit Neodym-Stark-Magneten A5 quer dunkelblau VPE: 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE174607
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174607
EAN/GTIN:
     4005546109053
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Dokumententaschen mit Neodym-Starkmagnet

Anwendung
Für das einfache Beschildern an metallischen Oberflächen wie z.B. Gitterboxen, Rundmaterialien und anderen Transportbehältern

Ausführung
• aus strapazierfähigem Polypropylen, mit transparenter Vorderfolie
• starke Haftkraft durch zwei seitlich eingeschweißte Neodym Stark-Magnete
• scannertauglich und dokumentenecht
• mit Staub- und Regenschutzklappe - geeignet für den Außeneinsatz

Ausführung
• schneller Austausch der Dokumente
• optimaler Halt auch an kleinsten metallischen Flächen und Gittern
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
1 x DIN A5 (quer)
Werkstoff:
PP
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Farbe:
Blau
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 33,85*
€ 41,96*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 36,66*
€ 44,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 36,63*
€ 44,90*
Lager 245
1
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 38,06*
€ 46,50*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 38,10*
€ 46,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,50*
€ 55,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,13*
€ 54,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,12*
€ 53,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,67*
€ 50,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,71*
€ 48,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,06*
€ 45,29
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 95,07*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,40*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,85*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,47*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5726*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,476*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 71,86*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,70*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 37,96*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,16*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,87*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,75*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,09*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 81,99*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.