Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnettasche 174607 A5 quer d.bl 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-126671953
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174607
EAN/GTIN:
     4005546109053
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Starke Haftkraft durch zwei eingeschweißte starke Neodym-Magnete. Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern. Schutzklappe schützt Dokumente vor Staub und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Neodym
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttasche Neodym
Maße:
22,3 x 21,8 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A5 quer
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Ja
magnethaftend:
Ja
selbstklebend:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
dunkelblau
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 33,96*
€ 41,98*
Lager 1682
10
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 36,49*
€ 44,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 36,64*
€ 44,85*
1 Tag
1
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 37,97*
€ 46,52*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 38,35*
€ 46,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,83*
€ 53,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,43*
€ 52,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,64*
€ 51,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,12*
€ 48,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,33*
€ 46,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,49*
€ 43,42
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,649* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 95,31*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,47*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,54*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,4754*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 71,75*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,83*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,03*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,42*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,94*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,33*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 94,75*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 82,37*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.