Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 05 - silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 05 - silber
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 05 - silber
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 05 - silber
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 05 - silber
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 05 - silber
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 05 - silber
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A4 Version: 05 - silber
Artikel-Nr.:
     894-DI0120.05
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486923
EAN/GTIN:
     4005546405704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Inforahmen Duraframe Magnetic A4 magnetisch haftend, verschiedene Farben, für Hoch- und Querformat

Ausgewählte Version: 05 - silber

DURAFRAME MAGNETIC

Farbiger Informationsrahmen mit magnetischer Rückseite für Informationen im A4 oder A3 Format. Informationsträger können ganz einfach und schnell gegewechselt werden.

  • haftet auf allen magnethaftenden Oberflächen
  • im A4 oder A3 Format
  • 1 VE = 5 Stück

  • Version: 05 - silber
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,6
Höhe [cm]:
32,3
Stück [VE]:
5
Produktart:
Informationsrahmen
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
silber
Befestigungsart:
magnetisch
DIN Format:
DIN A4
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 20,41*
€ 25,19*
3 Tage
36
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,92*
€ 26,89*
11 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,84*
€ 26,90*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,93*
€ 27,06*
Lager 894
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,29*
€ 38,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,15*
€ 45,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,73*
€ 44,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,79*
€ 43,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,62*
€ 41,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,42*
€ 39,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,29*
€ 37,24
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,11*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,47*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,76*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,66*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,52*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,42*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.