Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück metallic silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück metallic silber
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück metallic silber
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück metallic silber
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück metallic silber
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück metallic silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA486923
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486923
EAN/GTIN:
     4005546405704
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
  • Informationsrahmen A4 DURAFRAME MAGNETIC
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • mit magnetischer Rückseite, haftet auf allen magnetischen Oberflächen
  • Werkstoff: Hart-PVC
  • Farbe: metallic silber
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel à 5 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.274 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Rahmenfarbe:
silber
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 20,45*
€ 25,07*
2 Tage
36
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,79*
€ 26,76*
Lager 467
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,95*
€ 26,78*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 22,13*
€ 26,94*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,96*
€ 28,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,78*
€ 31,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,50*
€ 31,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,90*
€ 30,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,88*
€ 29,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,70*
€ 28,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,95*
€ 26,12
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,11*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,41*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,77*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,74*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,40*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,48*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.