Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Holzkastenwagen Transportwagen, Eigengewicht: 93 kg, Ladefläche: 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Holzkastenwagen Transportwagen, Eigengewicht: 93 kg, Ladefläche: 1000 x 700 mm
VARIOFIT Holzkastenwagen Transportwagen, Eigengewicht: 93 kg, Ladefläche: 1000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     894-CV70406
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.406
EAN/GTIN:
     4035694000575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Längswandwagen
Plattformwagen
VARIOfit® Holzkastenwagen Transportwagen mit Holzwerkstoffplatten,
VARIOfit® Kastenwagen

  • Ladefläche aus MDF-Platte
  • pulverbeschichtet
  • enzianblau RAL 5010 / anthrazitgrau RAL 7016
  • Maße (BxHxT): 106,0  x 109,5 x 71,5 cm
  • 1 Längsseite halb abklappbar
  • Stirn- und Längeswände aus MDF-Platte
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse und 2 Bockrollen
  • Vollgummibereifung

Drahtkastenwagen: Aufbau mit Drahtgitter

Holzkastenwagen: Aufbau mit Holzwerkstoffplatten

Oberfläche: Buchendekor


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
106,00
Höhe [cm]:
109,5
Tiefe [cm]:
71,5
Produktart:
Plattformwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
4
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
500
Wandart:
Holzwerkstoffplatte
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, VARIOFIT Holzkastenwagen Transportwagen, Ladefläche: 1000 x 700 mm, Cordes
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,96*
€ 369,02*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,41*
€ 370,99*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 328,73*
€ 378,10*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,77*
€ 394,16*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 420,20*
€ 474,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,54*
€ 564,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,61*
€ 558,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,44*
€ 530,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,99*
€ 520,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,20*
€ 500,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,84*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,23*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.