Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkastenwagen RAL5010 Enzianblau Kastenwagen Plattformwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51912/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51912/full/cordes-banner.jpg
Holzkastenwagen RAL5010 Enzianblau Kastenwagen Plattformwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-700.406
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.406
EAN/GTIN:
     4035694000575
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
cordes kastenwagen
Holzkastenwagen

Außenmaße: 1.060 x 715 x 1.095 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.000 x 650 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Stirn- und Längswandhöhe: 710 mm

(von Oberkante Ladefläche)

Ausführung:

  • 1 Längsseite halb abklappbar
  • Höhe feststehendes Element: 350 mm

    (von Oberkante Ladefläche)

  • Ladefläche, Stirn- und Längeswände aus
  • MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694000575

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Kastenwagen Plattformwagen
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 315,66*
    € 361,14*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 321,69*
    € 366,41*
    20 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 326,53*
    € 370,15*
    26 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 326,01*
    € 372,02*
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 327,90*
    € 374,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 374,70*
    € 445,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 364,92*
    € 434,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 348,89*
    € 415,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 342,15*
    € 407,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 327,90*
    € 390,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Variofit
    RSA-230.002
    ab € 89,71*
    Zubehör
    Variofit
    RSA-000.000
    ab € 8,52*
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,32*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,52*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.003
    ab € 58,79*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.014
    ab € 32,32*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 85,34*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.002
    ab € 20,80*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.