Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 645 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 645 mm
Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 645 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-601449
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-700.406
EAN/GTIN:
     4035694000575
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
cordes kastenwagen
Holzkastenwagen mit Stahlrohr-Aufbau

Mit Stahlrohr-Aufbau
Drahtgitter 50x50x4 mm eingeschweißt.
Verschraubte Baukasten-Ausführung.
Alle Wände aus Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche.
Nutzhöhe: 800 mm
Serienmäßig mit EasyStop

Dieses Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Ladefläche LxB:
1000x650 mm
Rad-Ø:
200 mm
Eigengewicht:
73 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, 30205528, Blechkastenwagen, Drahtkastenwagen, Gitterkastenwagen, Transportwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,90*
€ 363,03*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,87*
€ 368,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,42*
€ 372,08*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,23*
€ 373,97*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 330,38*
€ 376,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,33*
€ 438,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,65*
€ 426,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,50*
€ 407,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,53*
€ 399,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,87*
€ 383,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,00*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,24*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,45*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,76*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,25*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,49*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,76*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.