Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 645 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 645 mm
Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 645 mm
Artikel-Nr.:
     4012-601449
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-700.406
EAN/GTIN:
     4035694000575
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
cordes kastenwagen
Holzkastenwagen mit Stahlrohr-Aufbau

Mit Stahlrohr-Aufbau
Drahtgitter 50x50x4 mm eingeschweißt.
Verschraubte Baukasten-Ausführung.
Alle Wände aus Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche.
Nutzhöhe: 800 mm
Serienmäßig mit EasyStop

Dieses Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Ladefläche LxB:
1000x650 mm
Rad-Ø:
200 mm
Eigengewicht:
73 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, 30205528, Blechkastenwagen, Drahtkastenwagen, Gitterkastenwagen, Transportwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,17*
€ 362,38*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,49*
€ 362,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,16*
€ 367,65*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,44*
€ 371,38*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,88*
€ 373,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,38*
€ 431,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,17*
€ 420,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,31*
€ 401,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,52*
€ 393,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,17*
€ 375,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 88,86*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,34*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,66*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 59,76*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 33,02*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,86*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,78*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.