Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth Augenspülstation, PH-Wert-Neutralisator, 4,5 Jahre haltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cederroth Augenspülstation, PH-Wert-Neutralisator, 4,5 Jahre haltbar
Cederroth Augenspülstation, PH-Wert-Neutralisator, 4,5 Jahre haltbar
Cederroth Augenspülstation, PH-Wert-Neutralisator, 4,5 Jahre haltbar
Cederroth Augenspülstation, PH-Wert-Neutralisator, 4,5 Jahre haltbar
Artikel-Nr.:
     894-CU1001
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     721500
EAN/GTIN:
     7310807215006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Cederroth Augenspülstation befüllt mit Augenspüllösungen und Pflastern
Cederroth Augenspülstation

Die Augenspüllösung wirkt neutralisierend auf Spritzer von Alkali und Säuren, schnelleres Ergebnis als Kochsalzlösung (der Effekt ist bei Akalien stärker als bei Säuren)

Inhalt:

  • 2 x 500 ml Augenspülung
  • 40 x Textil- und 45 x Kunststoffpflaster
  • Schlüssel und Anweisung zur Augenspülung
  • Extrafach für zusätzliche Ausstattung

Maße (B x H x T): 29,0 x 56,0 x 12,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,0
Höhe [cm]:
56,0
Inhalt [ml]:
1.000
Tiefe [cm]:
12,0
Produktart:
Augenspülstation
Produktkategorie:
Augenspülungen
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Inhaltsstoff:
gepufferte Lösung
Montageort:
Wand
Marke:
Cederroth
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 5,50*
ab € 101,08*
€ 122,23*
€ 5,50*
ab € 98,71*
€ 122,23*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 101,87*
€ 122,79*
4 Tage
24
€ 5,59*
ab € 102,93*
€ 124,14*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 150,49*
€ 177,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2010051
ab € 21,52*
Zubehör
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,14*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,22*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,45*
Zubehör
Cederroth
6036
ab € 17,84*
Zubehör
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.