Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-20444 Herst.-Nr.: 6036 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nachfüll-Pflastersatz für Salvequick® Pflasterspender,wasserfest,270 Pflaster/VE
Nachfüll-Pflastersatz, für Salvequick® Pflasterspender, wasserfest, 45 sterile Pflaster je Packung: 27 Strips à 72 x 19 mm, 18 Strips à 72 x 25 mm, Material: perforierte, luftdurchlässige Trägerfolie, 1 Verpackungseinheit = 6 Packungen, 1 Packung = 45 Stück Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Pflaster und Spender | Farbe Erste Hilfe: | hautfarben | Ausführung Erste Hilfe: | wasserfest | Marke: | Salvequick |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fixierpflaster, Heftpflaster, Rollenpflaster, Spulenpflaster, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Sofortpflaster, Wasserfeste Pflaster, salvequick pflaster-strips wasserfest, salvequick sofortpflaster, sofortpflaster wasserfest, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Pflastersätze, Erste Hilfe, Hypoallergene Pflaster, Pflaster empfindliche Haut, hypoallergen, Pflasterset, Pflastersortiment |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 17,84* | € 18,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 17,98* | € 22,74* | | | | | | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 17,90* | € 23,53* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 18,70* | € 23,65* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,00* | ab € 39,09* | € 49,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 270 Stück (ab € 0,14478* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|