Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT500mm Version: 05 - Lichtgrau/Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT500mm Version: 05 - Lichtgrau/Rubinrot
Schwerlast-Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB930xT500mm Version: 05 - Lichtgrau/Rubinrot
Artikel-Nr.:
     894-CB1052.05
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-052|S10340 05
EAN/GTIN:
     4064615152383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
C+P Werkzeug- und Materialschrank Schwerlastschrank, mit 4 Einlegeböden

Ausgewählte Version: 05 - Lichtgrau/Rubinrot

C+P Werkzeug- und Materialschränke für schwere Lasten

  • belastbar bis zu 700,0 kg
  • hohe Bedienungssicherheit
  • 3-Riegel-Verschluss "Ergo-Lock" kann auch mit Handschuhen einfach geöffnet und geschlossen werden
  • hohe Verschleißfestigkeit
  • Türverstärkung, für mehr Stabilität und verdeckte Schließstange
  • Türen werden in innen liegenden Scharnieren aufgehängt
  • Öffnungswinkel ca. 180°
  • Einlegeböden können im 15 mm-Raster verstellt werden

Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110,0 kg

Feldlast: 700,0 kg


  • Version: 05 - Lichtgrau/Rubinrot
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 93,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
72,47
Produktart:
Werkzeugschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
4
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
110
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 397,12*
€ 487,26*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 436,74*
€ 509,08*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,94*
€ 528,05*
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 461,16*
€ 546,07*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 528,10*
€ 613,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,56*
€ 730,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,63*
€ 706,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,20*
€ 692,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,66*
€ 670,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,10*
€ 628,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 34,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.