Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm,
Artikel-Nr.:
     894-CA841132
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 132 RW
EAN/GTIN:
     4050576077957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse

  • herausnehmbar

Oberfläche/Material:

Aluminium weiß pulverbeschichtet.

Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie.

 

Farbe: rot/weiß

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Gewicht [kg]:
7,8
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Material:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 119,00*
€ 149,60*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 133,76*
€ 176,33*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 142,57*
€ 176,70*
€ 4,95*
ab € 142,15*
€ 176,70*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 18,41*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,72*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,30*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,22*
Zubehör
Urbanus
ab € 57,83*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,62*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,58*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,06*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,30*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,53*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.