Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter TS 2000 V Türschließer mit variabler Schließkraft, bis 125 cm Version: 01 - Farbe: silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Burg Wächter TS 2000 V Türschließer mit variabler Schließkraft, bis 125 cm Version: 01 - Farbe: silber
Burg Wächter TS 2000 V Türschließer mit variabler Schließkraft, bis 125 cm Version: 01 - Farbe: silber
Burg Wächter TS 2000 V Türschließer mit variabler Schließkraft, bis 125 cm Version: 01 - Farbe: silber
Burg Wächter TS 2000 V Türschließer mit variabler Schließkraft, bis 125 cm Version: 01 - Farbe: silber
Artikel-Nr.:
     894-BW2330.01
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TS 2000 V S
EAN/GTIN:
     4003482151204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
Burg Wächter Türschließer TS 2000 V mit Gestänge und variabler Schließkraft

Ausgewählte Version: 01 - Farbe: silber

BURG WÄCHTER TS 2000 V

Der Türschließer mit variabler Schließkraft für Türbreiten bis 125 cm in gewohnt guter Burg Wächter Qualität

  • nach DIN EN 1154 für Türbreiten 95, 110 und 125 cm
  • durch versetzte Montage wird die Schließkraft variabel (Größe 3/4/5)
  • für ein Türgewicht von maximal 160 kg
  • für den Innen- als auch Außenbereich bestens geeignet
  • die Schließgeschwindigkeit kann von vorne reguliert werden
  • der Endschlag wird über das mitgelieferte Gestänge reguliert

Maße(BxHxT): 22,6 x 6,0 x 5,0 cm


  • Version: 01 - Farbe: silber
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,6
Höhe [cm]:
6,0
Tiefe [cm]:
5,0
Produktart:
Türschließer
Produktkategorie:
Türtechnik
Farbe:
silber
Eigenschaft:
Hydraulischer Endschlag, einstellbar | Schließgeschwindigkeit, einstellbar | Schließkraft, einstellbar
Schließkraft [EN 1154]:
3/4/5
Weitere Suchbegriffe: BURG-WÄCHTER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,48*
€ 62,57*
€ 4,95*
ab € 47,97*
€ 62,59*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 47,84*
€ 62,59*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 55,22*
€ 72,86*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.