Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter TS 2000 V S Türschließer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517469-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TS 2000 V S
EAN/GTIN:
     4003482151204
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer burg wächter
Burg Wächter TS 2000 V S Türschließer Silber

Gestänge-Türschließer mit variabler Schließkraft TS 2000 V S

Gestänge-Türschließer mit variabler Schließkraft
Für Türen bis 125 cm Breite und bis 160 kg Gewicht
Für den Außenbereich geeignet

Die Schließkraft des BURG-WÄCHTER Türschließers TS 2000 ist durch versetzte Montage variabel einstellbar. So ist der Türschließer geeignet für Türen bis zu einer max. Breite von 125 cm sowie einem max. Türgewicht von 160 kg. Die Schließgeschwindigkeit ist von vorn regulierbar. Der Endschlag lässt sich über das Gestänge einstellen. Der Türschließer TS 2000 ist für den Außenbereich geeignet.

Ausstattung:
Gestänge-Türschließer mit variabler Schließkraft
Schließkraft variabel durch versetzte Montage (Größe 3/4/5)
Schließgeschwindigkeit von vorn regulierbar
Endschlag über das Gestänge einstellbar
Für Türen bis 125 cm Breite und bis 160 kg Gewicht
Für den Außenbereich geeignet

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 226 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Türschließer TS 2000 V Montageanleitung, Schablone, Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 226 x 60 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
226 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Türschließer
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer grau, Burg Wächter, TS 2000 V S
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,03*
€ 71,61*
€ 4,95*
ab € 55,22*
€ 71,62*
€ 4,95*
ab € 55,22*
€ 71,62*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 55,43*
€ 72,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.