Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Karat 217 30 Messing Vorhangschloss, 2 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Karat 217 30 Messing Vorhangschloss, 2 Schlüssel
Burg Wächter Karat 217 30 Messing Vorhangschloss, 2 Schlüssel
Burg Wächter Karat 217 30 Messing Vorhangschloss, 2 Schlüssel
Artikel-Nr.:
     894-BW2170
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Karat 217 30
EAN/GTIN:
     4003482034309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Zylinder-Vorhangschloss Karat 217 aus massivem Messing, Stahlbügel, doppelt verriegelt
BURG WÄCHTER 217 Karat

Das massive Zylinderschloss aus Messing

  • stahlharter Bügel,doppelt verriegelt
  • Innenwerk gut geschützt vor Rost und Feuchtigkeit
  • Schlüssel: 2 bzw. 6 ab Artikel BW2230-BW2250

Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
5
Gesamthöhe [cm]:
4,8
Gewicht [g]:
83
Korpusbreite [cm]:
3
Lichte Bügelhöhe [cm]:
1,75
Lichte Bügelweite [cm]:
1,6
Tiefe [cm]:
1,2
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anzahl Schlüssel:
2
Eigenschaft:
Innenwerk rostfrei
Schließung:
verschiedenschließend
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Stahl, gehärtet
Material Korpus:
Messing
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,16*
€ 6,98*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,21*
€ 6,98*
6 Tage
98
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 7,05*
3 Tage
22
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,15*
€ 7,07*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 11,33*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 60
ab € 12,34*
Ähnlich
Burg-Wächter
3031
ab € 11,77*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 5,36*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 7,58*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 40
ab € 6,74*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 50
ab € 9,75*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 30 45
ab € 10,28*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 110
ab € 19,05*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 180
ab € 21,16*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 80
ab € 17,30*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 60 110
ab € 26,67*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/30
ab € 4,49*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/40
ab € 6,39*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/50
ab € 8,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.