Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Karat 217 40 Messing Vorhangschloss, 2 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Karat 217 40 Messing Vorhangschloss, 2 Schlüssel
Burg Wächter Karat 217 40 Messing Vorhangschloss, 2 Schlüssel
Burg Wächter Karat 217 40 Messing Vorhangschloss, 2 Schlüssel
Artikel-Nr.:
     158-BW2180
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Karat 217 40
EAN/GTIN:
     4003482034408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Zylinder-Vorhangschloss Karat 217 aus massivem Messing, Stahlbügel, doppelt verriegelt
BURG WÄCHTER 217 Karat

Das massive Zylinderschloss aus Messing

  • stahlharter Bügel,doppelt verriegelt
  • Innenwerk gut geschützt vor Rost und Feuchtigkeit
  • Schlüssel: 2 bzw. 6 ab Artikel BW2230-BW2250

Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
6
Gesamthöhe [cm]:
6
Gewicht [g]:
127
Korpusbreite [cm]:
4
Lichte Bügelhöhe [cm]:
2,35
Lichte Bügelweite [cm]:
2,3
Tiefe [cm]:
1,2
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anzahl Schlüssel:
2
Eigenschaft:
Innenwerk rostfrei
Schließung:
verschiedenschließend
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Stahl, gehärtet
Material Korpus:
Messing
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 9,55*
1
€ 9,80*
ab € 7,21*
€ 9,61*
1
€ 9,80*
ab € 7,21*
€ 9,61*
1
€ 5,90*
ab € 6,76*
€ 9,84*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 9,23*
€ 12,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
ROHLING 65 R
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.