| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-605980 Herst.-Nr.: 217 30 EAN/GTIN: 4003482034309 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4261203030, Messing-Vorhangschloss Karat, mit 2 Schlüsseln , Massiver Messingkörper , Bügel stahlhart und doppelt verriegelt , Rostfreies Innenwerk, Fabrikat: Burg Wächter Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 85 GRAMM | Größe: | 30 | Bügelstärke: | 5 mm | Bügelhöhe innen: | 17,5 mm | Markenname: | Burg-Wächter | Herstellername: | Burg-Wächter KG | Herstellerartikelnummer: | 3430 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,22* | € 7,32* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,39* | € 7,63* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,94* | € 7,67* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,15* | € 8,38* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 6,02* | € 8,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|