Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texxor 2240 topline Chemikalienschutzhandschuh hellblau, VE = 1 Paar Version: 9 - Größe: 9


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Texxor 2240 topline Chemikalienschutzhandschuh hellblau, VE = 1 Paar Version: 9 - Größe: 9
Texxor 2240 topline Chemikalienschutzhandschuh hellblau, VE = 1 Paar Version: 9 - Größe: 9
Texxor 2240 topline Chemikalienschutzhandschuh hellblau, VE = 1 Paar Version: 9 - Größe: 9
Artikel-Nr.:
     894-BN1042.9
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2240-9
EAN/GTIN:
     4031301009979
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Texxor 2240 topline Chemikalienschutzhandschuh hellblau aus Naturlatex, mit Baumwolltrikot

Ausgewählte Version: 9 - Größe: 9

teXXor® 2240 topline Chemikalienschutzhandschuh

Chemikalienschutzhandschuh für den Umgang mit nicht fettigen Lebensmitteln.

  • sehr flexibel
  • Flüssigkeiten und Chemikalien beständig
  • Lebensmittelzertifizierung
  • extra lange Ausführung
  • EN ISO 374-1:2016+A1:2018: AKL, Typ B
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN 388:2016: 2131X, Kat. 3
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Naturlatex, Innenfutter: Baumwolltrikot

Stärke: ca. 1,40 mm

Länge: ca. 30 cm

Farbe: hellblau

Größen: 8-11

1 VE = 12 Paar

 

Einsatzgebiete

im Handwerk, Baugewerbe

Chemie- und Pharmaindustrie

Lebensmittelbe- und verarbeitung


  • Version: 9 - Größe: 9
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Stärke [mm]:
1,40
Norm:
EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1312
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau
Chemikalien:
Natriumhydroxid [K] | Methanol [A] | Schwefelsäure [L]
Eigenschaft:
lebensmittelgeeignet
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
2
Material:
Baumwolle | Naturlatex
Größenvarianten:
9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 56,67*
€ 73,35*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 56,67*
€ 73,35*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,35*
€ 87,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,02*
€ 85,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,66*
€ 81,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,67*
€ 79,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,67*
€ 67,44
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.