| |
|
| Artikel-Nr.: 894-BN1010 Herst.-Nr.: 1108-10 EAN/GTIN: 4031301014300 |
| | |
|
| | |
| Texxor 1108 Arbeitshandschuhe K2 Universalhandschuhe aus Top Rindvollleder teXXor® TOP Rindvollleder-Handschuh K2 Der Rindvollleder- Handschuh Universalhandschuh K2 TOP ist ein universell einsetzbarer Handschuh. Insbesondere bei mittleren bis schweren Arbeiten findet der Handschuh seinen Einsatz. - weiche Fütterung
- mit Stulpe
- hohe Flexibilität
- Doppelnähte
- EN 388:2016: 2133X-, Kat. 2
- EN 420:2003+A1:2009
Material: Rindvollleder, Drell aus Baumwolle Länge: 26 cm Stärke: 1,20 mm Farbe: gelb-grau Größe: 10 Einsatzgebiete Instandhaltung, Handwerk, Bau, Gartenbau, Montage, Lager-, und Transportwesen Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 10 | Paar [VE]: | 1 | Norm: | EN 388 | EN 420 | mechanische Risiken EN 388: | 3312 | Produktart: | Mechanik- und Montagehandschuhe | Produktkategorie: | Handschuhe | Farbe: | gelb | grau | Stichfestigkeit: | 3 | Weiterreißfestigkeit: | 3 | Schnittfestigkeit: | 1 | Abriebfestigkeit: | 2 | Marke: | texxor | Material: | Leder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, montagehandschuhe leder, gartenhandschuh, BIG |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 2,25* | € 3,10* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 2,68* | € 3,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,49* | € 3,92* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,49* | € 3,92* | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,17* | € 4,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|