Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türschließer AC7124 bis 1250 mm Flügelbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türschließer AC7124 bis 1250 mm Flügelbreite
ABUS Türschließer AC7124 bis 1250 mm Flügelbreite
ABUS Türschließer AC7124 bis 1250 mm Flügelbreite
Artikel-Nr.:
     894-AW7124
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     728396
EAN/GTIN:
     4003318728396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer abus
Abus AC7124 Türschließer für 1-flügelige Türen bis 1250 mm Flügelbreite
ABUS Türschließer AC7124

  • für eine maximale Flügelbreite von 1250 mm
  • für Türgewicht bis maximal 85 kg
  • Schließkraft nach EN 1154: 2-4
  • einstellbare Schließegeschwindigkeit
  • einstellbare Schließkraft
  • integrierte Öffnungsdämpfung
  • nicht für Brandschutztüren geeignet

Weitere Informationen:
max. Türflügelbreite [mm]:
1.250
Produktart:
Türschließer
Produktkategorie:
Türtechnik
Farbe:
silber
Eigenschaft:
Öffnungsdämpfung, einstellbar | Schließgeschwindigkeit, einstellbar | Schließkraft, einstellbar
Schließkraft [EN 1154]:
2-4
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, ABUS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 82,10*
€ 103,81*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,30*
€ 116,34*
€ 4,95*
ab € 93,31*
€ 117,20*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 93,07*
€ 117,20*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.