| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863577 Herst.-Nr.: 72839 EAN/GTIN: 4003318728396 |
| |
|
| | |
| SICHERER EMPFANG Selbstständig schließender Türschließer für Empfangstüren von Büros und öffentlichen Gebäuden. Die Eingangstür Ihres Büros ist repräsentativ. Sorgen Sie dafür, dass sie stets sicher und leise schließt. Und das selbstständig. Dieser Türschließer eignet sich speziell für Empfangstüren mit einer Breite von bis zu 1,10 Metern und einem Maximalgewicht von 80 Kilogramm. Die Schließkraft ist individuell einstellbar, der Arm kann festgestellt werden. Mit einer optionalen DIN-Platte eignet sich der Türschließer zudem für Feuerschutztüren. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Bürotüren und Eingangstür bis 80 kg | Hersteller: | ABUS | Breite: | 61 | Farbe: | silber | Länge: | 233 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 81,92* | € 104,28* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,93* | € 116,88* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 92,87* | € 117,73* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 93,41* | € 117,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|