| |
|
| Artikel-Nr.: 894-AB5080.XL Herst.-Nr.: TOK|XL EAN/GTIN: 5450208000442 |
| | |
|
| | |
| Schutzanzug Overall Tyvek Classic Xpert CHF5 weiß Schutztyp 5B + 6B Ausgewählte Version: XL - Größe: XLSchutzanzug Tyvek® 500 Xpert CHF5Schutztyp 5B + 6B - hoher Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
- Infektionsschutz gegen Blut und Viren
- ergonomischer Schnitt sorgt für Bewegungsfreiheit, hohen Tragekomfort und gute Passform
- außenliegende Nähte
- dreiteilige Kapuze mit Gummizug
- Gummizug in der Taille
- Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- Reißverschluss mit Abdeckung
- antistatisch
- gute Atmungsaktivität dank Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit
- CE-Kategorie III
Schutzstufe: 5/6 Farbe: weiß Material: Tyvek®-Material (PE) Größen: L - XXL Einsatzgebiet: - Holz- und Metallverarbeitung
- Verarbeitung von pharmazeutischen Stoffen und mindergiftigen Chemikalien
- Asbestsanierung
- Öl- und Gasindustrie
- Inspektions- und Wartungsarbeiten
- Bergbau
- Sprühlackierung
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010; EN13034:2005 + A1:2009; EN1073-2:2002; EN14126:2003; EN1149-5:2008 Weitere Informationen: | | Kleidergröße: | XL | Produktart: | Einwegschutzanzug | Produktkategorie: | Schutzanzüge | Farbe: | weiß | Material: | Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einweganzug weiss xl, arbeitsanzug weiß, arbeitsanzug, ASATEX |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,80* | ab € 8,95* | € 10,43* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 10,08* | € 11,80* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,08* | € 11,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|