| |
|
| Artikel-Nr.: 894-AB5030.XL Herst.-Nr.: CS400|XL EAN/GTIN: 4029201127152 |
| | |
|
| | |
| Schutzanzug Overall CoverStar Plus CS400 weiß Schutztyp 4B + 5B + 6B Ausgewählte Version: XL - Größe: XLSchutzanzug Overall CoverStar Plus CS400 Schutztyp 4B + 5B + 6B - sprüh- und partikeldicht
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
- Infektionsschutz gegen Blut und Viren
- geeignet für Reinräume
- überklebte Nähte
- dreiteilige Kapuze mit Gummizug
- Gummi an Arm, Bein und Taille
- antistatisch
- doppelte Reißverschlussabdeckung
- Daumenschlaufen
- CE-Kategorie III
Farbe: weiß Schutztyp: 4/5/6 Material: PE Größen: L - XXL Einsatzgebiete: - Asbestentsorgung
- Chemische Industrie
- Lebensmittelindustrie und pharmazeutische Industrie
- Seuchenbekämpfung
- Entsorgung von Gefahrstoffen
- Nuklearindustrie
Weitere Informationen: | | Kleidergröße: | XL | Produktart: | Einwegschutzanzug | Produktkategorie: | Schutzanzüge | Farbe: | weiß | Material: | Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Food-Overall, Lebensmittelbekleidung-Overall, Lebensmittelhygiene-Overall, Lebensmittelindustrie-Overall, Lebensmittelkleidung-Overall, Kapuzenjacke, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug weiß, einmalanzug, einmalschutzanzug typ 4, ASATEX |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,35* | € 3,99* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,89* | € 5,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,80* | € 5,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,91* | € 5,58* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,79* | € 8,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|