| |
|
| Artikel-Nr.: 894-3M4530.L Herst.-Nr.: 4530L | 7000109012 EAN/GTIN: 4046719297269 |
| | |
|
| | |
| 3M Schutzanzug Overall blau Schutztyp 5 + 6 Ausgewählte Version: L - Größe L3M™ Schutzanzug Modell 4530 Die funktionalen 3M Schutzanzüge überzeugen durch ihren sicheren Sitz, ihre hohe Reißfestigkeit, ihre optimale Bewegungsfreiheit und hohe Atmungsaktivität. 3M Schutzanzüge – einfach cool und safe! Komfortabel, atmungsaktiv und bedingt flammhemmend. Eigenschaften & Vorteile 2-Wege Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz vor Fremdstoffen. Elastische Einsätze an Kapuze, Hüfte und Knöchel für sicheren Sitz. 3-teilige Kapuze und gestrickte Armbündchen für ein angenehmes Tragegefühl. - Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben, leichten Flüssigkeitsspritzern und radioaktiven, kontaminierten Partikeln
- atmungsaktives, fusselarmes Material
- antistatische Ausrüstung (beidseitig) für erhöhten Schutz in kritischen Arbeitsbereichen
- bedingt flammhemmende Eigenschaften gemäß EN ISO 14116 Index 1/0
- 3-teilige Kapuze für mehr Kompatibilität mit anderer 3M™ PSA
- elasische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk, gestrickte Armbündchen
- verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit
Farbe: blau Schutztyp: 5/6 Material: SMMS Größen: M - XXL Einsatzgebiete: - Asbestarbeiten, Isolierarbeiten
- Zementherstellung, Schleifen, Polieren
- Maschinenwartung, leichte industrielle Reinigung
- Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie
- leichte Schweißarbeiten
Weitere Informationen: | | Kleidergröße: | L | Schutztyp: | 5 | 6 | Produktart: | Einwegschutzanzug | Produktkategorie: | Schutzanzüge | Farbe: | blau | Material: | SMMS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall kat iii typ 5 und 6 gr.l, flammschutz overall, einmalanzug blau, Schutzoverall Schutzbekleidung, 3M |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,77* | € 8,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,81* | € 9,59* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,88* | € 9,60* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,07* | € 10,07* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,93* | € 15,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|