Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug von 3M, Schutztyp 5/6, CE-Kategorie III, orange Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzanzug von 3M, Schutztyp 5/6, CE-Kategorie III, orange Version: XL - Größe XL
Schutzanzug von 3M, Schutztyp 5/6, CE-Kategorie III, orange Version: XL - Größe XL
Schutzanzug von 3M, Schutztyp 5/6, CE-Kategorie III, orange Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     894-3M4515.XL
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4515OXL | 7000089635
EAN/GTIN:
     4046719400935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M Schutzanzug Overall orange Schutztyp 5 + 6

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

3M™ Schutzanzug Modell 4515

kostengünstiger Partikelschutz

  • Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben, leichten Flüssigkeitsspritzern und radioaktiven, kontaminierten Partikeln
  • atmungsaktives, fusselarmens Material
  • elasische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk
  • zusätzlicher Schutz durch 2-Wege Reißverschluss mit abklebbarer Patt

Farbe: orange

Schutztyp: 5/6

Material: SMS

Größen: M - XXL

Einsatzgebiete:

  • Lagerarbeiten, leichte Reinigungsarbeiten
  • Asbestarbeiten, Isolierarbeiten
  • Zementherstellung, Schleifen und Polieren
  • leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung

  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Schutztyp:
5 | 6
Produktart:
Einwegschutzanzug
Produktkategorie:
Schutzanzüge
Farbe:
orange
Material:
SMS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,32*
€ 6,35*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,51*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,44*
€ 6,93*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 6,97*
28 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,36*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.