Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-3M4515.L Herst.-Nr.: 4515OL | 7000089634 EAN/GTIN: 4046719400911 |
| | |
|
| | |
| 3M Schutzanzug Overall orange Schutztyp 5 + 6 Ausgewählte Version: L - Größe L3M™ Schutzanzug Modell 4515 kostengünstiger Partikelschutz - Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben, leichten Flüssigkeitsspritzern und radioaktiven, kontaminierten Partikeln
- atmungsaktives, fusselarmens Material
- elasische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk
- zusätzlicher Schutz durch 2-Wege Reißverschluss mit abklebbarer Patt
Farbe: orange Schutztyp: 5/6 Material: SMS Größen: M - XXL Einsatzgebiete: - Lagerarbeiten, leichte Reinigungsarbeiten
- Asbestarbeiten, Isolierarbeiten
- Zementherstellung, Schleifen und Polieren
- leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung
Weitere Informationen: | | Kleidergröße: | L | Schutztyp: | 5 | 6 | Produktart: | Einwegschutzanzug | Produktkategorie: | Schutzanzüge | Farbe: | orange | Material: | SMS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegschutzanzug typ 5/6 l, einmalanzug, einmalanzüge l, 3M |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 4,74* | € 7,24* | | | | Lager 894 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 4,86* | € 7,25* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 6,26916* | € 9,20916* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 7,03* | € 10,28* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 86,67* | € 111,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|